HAGER - Toldóelem (kupplung) pár, BRS, acél, 70x100mm (fedél: 80mm) földelés átvezető SX143327 - BRS651009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 65-100 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 65 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143327
Gyártói cikkszám
BRS651009
Gyártói típuskód
BRS651009
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
65-100 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
65 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Igen
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Toldóelem (kupplung) pár, BRS, acél, 70x100mm (fedél: 80mm) földelés átvezető