HAGER - Top and Bottom panel, q.evo L600 SX143758 - FN60TBPW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 700 mm
Magasság - 63 mm
Mélység - 45 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143758
Gyártói cikkszám
FN60TBPW
Gyártói típuskód
FN60TBPW
Szélesség:
700 mm
Magasság:
63 mm
Mélység:
45 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
lakkozott
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9010
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Top and Bottom panel, q.evo L600