HAGER - Top and Bottom panel, q.evo L800 SX143789 - FN80TBPW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 900 mm
Magasság - 63 mm
Mélység - 45 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143789
Gyártói cikkszám
FN80TBPW
Gyártói típuskód
FN80TBPW
Szélesség:
900 mm
Magasság:
63 mm
Mélység:
45 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9010
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Top and Bottom panel, q.evo L800