HAGER - Top & bottom, q.evo, 700x400 mm SX143662 - FN021EW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 700 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 400 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
89 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143662
Gyártói cikkszám
FN021EW
Gyártói típuskód
FN021EW
Szélesség:
700 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
lakkozott
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9010
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Top & bottom, q.evo, 700x400 mm