HAGER - Top vent. cap, Univers, 300x175 mm SX143854 - FZ403WP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 120 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143854
Gyártói cikkszám
FZ403WP
Gyártói típuskód
FZ403WP
Szélesség:
250 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
120 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Top vent. cap, Univers, 300x175 mm