Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Trafó 230/12,24V 16VA biztonsági 4mod SN025099 - ST313

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Trafó 230/12,24V 16VA biztonsági 4mod SN025099

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 12 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 1.33 A

  • Szekunder feszültség 2 - 24 V

  • Transzformátor fajtája - biztonsági transzformátor

  • Max. kimeneti áram - 1.33 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250615703132

Sonepar cikkszám

SN025099

Gyártói cikkszám

ST313

Gyártói típuskód

ST313

Szekunder feszültség 1:

12 V

Szekunder áramerősség 1:

1.33 A

Szekunder feszültség 2:

24 V

Transzformátor fajtája:

biztonsági transzformátor

Max. kimeneti áram:

1.33 A

Max. kimeneti teljesítmény:

16 W

Falon kívüli:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

4

Hosszúság:

85 mm

Szélesség:

70 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

0.67 A

Max. teljesítményveszteség:

16 W

Magasság:

58 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Sorolható / moduláris készülékek ; Ajtócsengő-transzformátor ; Trafó 230/12,24V 16VA biztonsági 4mod