Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Trafo 230/12-24V 63VA biztonsági 6mod GT24620 - ST315

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Trafo 230/12-24V 63VA biztonsági 6mod GT24620

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 12 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 5.25 A

  • Szekunder feszültség 2 - 24 V

  • Transzformátor fajtája - biztonsági transzformátor

  • Max. kimeneti áram - 5.25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250615703156

Sonepar cikkszám

GT24620

Gyártói cikkszám

ST315

Gyártói típuskód

ST315

Szekunder feszültség 1:

12 V

Szekunder áramerősség 1:

5.25 A

Szekunder feszültség 2:

24 V

Transzformátor fajtája:

biztonsági transzformátor

Max. kimeneti áram:

5.25 A

Max. kimeneti teljesítmény:

63 W

Falon kívüli:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

6

Hosszúság:

85 mm

Szélesség:

105 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

2.63 A

Max. teljesítményveszteség:

63 W

Magasság:

68 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Sorolható / moduláris készülékek ; Ajtócsengő-transzformátor ; Trafo 230/12-24V 63VA biztonsági 6mod