Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Trafo 230/8,12V 2A/1,33A csengő 2mod GT29839 - ST305

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Trafo 230/8,12V 2A/1,33A csengő 2mod GT29839

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 8 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 2 A

  • Szekunder feszültség 2 - 12 V

  • Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó

  • Max. kimeneti áram - 2 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250615703057

Sonepar cikkszám

GT29839

Gyártói cikkszám

ST305

Gyártói típuskód

ST305

Szekunder feszültség 1:

8 V

Szekunder áramerősség 1:

2 A

Szekunder feszültség 2:

12 V

Transzformátor fajtája:

szabvány csengőtrafó

Max. kimeneti áram:

2 A

Szekunder feszültség 3:

12 V

Max. kimeneti teljesítmény:

16 W

Falon kívüli:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szekunder áramerősség 3:

0 A

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

3

Hosszúság:

111 mm

Szélesség:

54 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

1.33 A

Max. teljesítményveszteség:

16 W

Magasság:

65 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Sorolható / moduláris készülékek ; Ajtócsengő-transzformátor ; Trafo 230/8,12V 2A/1,33A csengő 2mod