Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Trafó 230/8,12V 4VA csengő 2mod GT08333 - ST301

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Trafó 230/8,12V 4VA csengő 2mod GT08333

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 8 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 0.5 A

  • Szekunder feszültség 2 - 12 V

  • Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó

  • Max. kimeneti áram - 0.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250615703019

Sonepar cikkszám

GT08333

Gyártói cikkszám

ST301

Gyártói típuskód

ST301

Szekunder feszültség 1:

8 V

Szekunder áramerősség 1:

0.5 A

Szekunder feszültség 2:

12 V

Transzformátor fajtája:

szabvány csengőtrafó

Max. kimeneti áram:

0.5 A

Szekunder feszültség 3:

12 V

Max. kimeneti teljesítmény:

4 W

Falon kívüli:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szekunder áramerősség 3:

0 A

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

2

Hosszúság:

85 mm

Szélesség:

35 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

0.33 A

Max. teljesítményveszteség:

4 W

Magasság:

65 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Sorolható / moduláris készülékek ; Ajtócsengő-transzformátor ; Trafó 230/8,12V 4VA csengő 2mod