HAGER - TRE221 IP55 SN090872 - TRE221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - falon kívüli
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Funkció kapcsolás - Nem
Egyéb buszrendszerek - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090872
Gyártói cikkszám
TRE221
Gyártói típuskód
TRE221
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Funkció kapcsolás:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Bemenetek száma:
0
Max. kapcsolási teljesítmény:
2000 W
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Modulszélesség:
0
Busz-csatolással:
Nem
Levehető busmodul:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Ohmikus kapcsolóáram:
10 A
Redőnykimenetek max. száma:
1
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP55
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm