HAGER - TRM692G IP20 SN090873 - TRM692G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Funkció kapcsolás - Nem
Egyéb buszrendszerek - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090873
Gyártói cikkszám
TRM692G
Gyártói típuskód
TRM692G
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Funkció kapcsolás:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Bemenetek száma:
2
Max. kapcsolási teljesítmény:
690 W
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Modulszélesség:
0
Busz-csatolással:
Igen
Levehető busmodul:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Ohmikus kapcsolóáram:
3 A
Redőnykimenetek max. száma:
1
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm