HAGER - Túlf. Lev. T1+T2 3P. Dugaszolható, távjelzős, 1,5kV, 37,5kA, TN-C (4,5modul) IP20 SN142626 - SPA930
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA
Névleges feszültség AC - 415 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 335 V
Védelmi szint - 1.2 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142626
Gyártói cikkszám
SPA930
Gyártói típuskód
SPA930
Pólusszám:
3
Villám-áramlökés (10/350):
12.5 kA
Névleges feszültség AC:
415 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
335 V
Védelmi szint:
1.2 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Igen
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Névleges feszültség DC:
0 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Max. PV-feszültség:
0 V
Védelmi szint L-N:
1.2 kV
Védelmi szint L-PE:
1.7 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Védettségi szint N-PE:
1.7 kV
Specifikus energia:
39 kJ/Ohm
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
160 A
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
80 A
Méret:
3 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelzés:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem
Feszültségkapcsoló szikraköz technológia:
Igen
Túláramvédett feszültségkimenet:
Nem
Védettség (IP):
IP20