Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Túlfesz levezető 50kA 4p IP20 SN142285 - SPA931

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Túlfesz levezető 50kA 4p IP20 SN142285

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA

  • Névleges feszültség AC - 415 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 335 V

  • Védelmi szint - 1.2 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN142285

Gyártói cikkszám

SPA931

Gyártói típuskód

SPA931

Pólusszám:

4

Villám-áramlökés (10/350):

12.5 kA

Névleges feszültség AC:

415 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

335 V

Védelmi szint:

1.2 kV

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma TT:

Igen

Névleges feszültség DC:

0 V

Hálózati forma egyéb:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Max. PV-feszültség:

0 V

Védelmi szint L-N:

1.2 kV

Védelmi szint L-PE:

1.7 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Védettségi szint N-PE:

1.7 kV

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

160 A

Méret:

4 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Távjelzés:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Integrált előbiztosítás:

Nem

Feszültségkapcsoló szikraköz technológia:

Nem

Túláramvédett feszültségkimenet:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Túlfesz levezető 50kA 4p IP20