HAGER - Túlfesz. levezető, B+C oszt., 3P, dugaszolható, 37,5kA, TNC IP20 SN089403 - SPN900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Villám-áramlökés (10/350) - 50 kA
Névleges feszültség AC - 400 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V
Védelmi szint - 1.5 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089403
Gyártói cikkszám
SPN900
Gyártói típuskód
SPN900
Pólusszám:
3
Villám-áramlökés (10/350):
50 kA
Névleges feszültség AC:
400 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Névleges feszültség DC:
0 V
Hálózati forma egyéb:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Max. PV-feszültség:
0 V
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 15 mm
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Védettség (IP):
IP20
Villám- és túlfeszültség-védelem - Túlfesz. levezető, B+C oszt., 3P, dugaszolható, 37,5kA, TNC