HAGER - Túlfesz. levezető, B+C oszt., 4P, dugaszolható, 50kA, TNS SN084654 - SPN901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Villám-áramlökés (10/350) - 50 kA
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V
Védelmi szint - 1.5 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084654
Gyártói cikkszám
SPN901
Gyártói típuskód
SPN901
Pólusszám:
4
Villám-áramlökés (10/350):
50 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Névleges feszültség DC:
0 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Max. PV-feszültség:
0 V
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; Túlfesz. levezető, B+C oszt., 4P, dugaszolható, 50kA, TNS