HAGER - Túlfesz levezető C fok 1,5KV 1pol 40kA IP20 GT24016 - SPN115
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 230 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V
Max. levezető lökésáram (8/20) - 40 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC - 0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250615660701
Sonepar cikkszám
GT24016
Gyártói cikkszám
SPN115
Gyártói típuskód
SPN115
Névleges feszültség AC:
230 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
1.5 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
1.5 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
1.5 kV
Hálózati forma egyéb:
Igen
Névleges feszültség DC:
0 V
Max. PV-feszültség:
0 V
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védettségi szint N-PE:
1.25 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20