HAGER - Túlfesz levezető C fok 1,5kV 4pol steckbar IP20 GT23032 - SPN418
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 400 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V
Max. levezető lökésáram (8/20) - 40 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC - 0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250615660770
Sonepar cikkszám
GT23032
Gyártói cikkszám
SPN418
Gyártói típuskód
SPN418
Névleges feszültség AC:
400 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
4 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
1.5 kV
Névleges feszültség DC:
0 V
Max. PV-feszültség:
0 V
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20