HAGER - Túlfesz levezető csatoló induktivitás 35A 500V GT12436 - SP936
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges induktivitás - 15 µH
Névleges feszültség AC - 500 V
Névleges áram - 35 A
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 1 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas) - 1.5 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250615669360
Sonepar cikkszám
GT12436
Gyártói cikkszám
SP936
Gyártói típuskód
SP936
Névleges induktivitás:
15 µH
Névleges feszültség AC:
500 V
Névleges áram:
35 A
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
1 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
1.5 mm2
Méret:
2 TE
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Induktivitás túlfeszültség levezetőhöz ; Túlfesz levezető csatoló induktivitás 35A 500V