HAGER - Túlfesz levezető csatoló induktívitás 63A GT21958 - SP937
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges induktivitás - 15 µH
Névleges feszültség AC - 500 V
Névleges áram - 63 A
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 1 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas) - 1.5 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250615669377
Sonepar cikkszám
GT21958
Gyártói cikkszám
SP937
Gyártói típuskód
SP937
Névleges induktivitás:
15 µH
Névleges feszültség AC:
500 V
Névleges áram:
63 A
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
1 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
1.5 mm2
Méret:
4 TE
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Induktivitás túlfeszültség levezetőhöz ; Túlfesz levezető csatoló induktívitás 63A