HAGER - Túlfesz. levezető, D oszt., 1P, dugaszolható, 1 modul IP20 SN110126 - SPN203N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 230 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 0 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110126
Gyártói cikkszám
SPN203N
Gyártói típuskód
SPN203N
Névleges feszültség AC:
230 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
0.5 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0.5 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
3 kA
Védelmi szint:
1.5 kV
Névleges feszültség DC:
0 V
Max. PV-feszültség:
0 V
Védelmi szint L-N:
1.25 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20