Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Túlfesz. levezető, DC 1000V, T2 oszt., 2P, dugaszolható, 40kA IP20 SN146209 - SPV325

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Túlfesz. levezető, DC 1000V, T2 oszt., 2P, dugaszolható, 40kA IP20 SN146209

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 1000 V

  • Max. levezető lökésáram (8/20) - 25 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 0 V

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN146209

Gyártói cikkszám

SPV325

Gyártói típuskód

SPV325

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Legmagasabb tartós feszültség AC:

1000 V

Max. levezető lökésáram (8/20):

25 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

3 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

0 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

0 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

12.5 kA

Védelmi szint:

4 kV

Névleges feszültség DC:

0 V

Max. PV-feszültség:

0 V

Védelmi szint L-N:

12.5 kV

Védettségi szint N-PE:

4 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Túlfesz. levezető, DC 1000V, T2 oszt., 2P, dugaszolható, 40kA IP20