Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Túlfesz. levezető, T2 oszt., 1P, dugaszolható, 40kA, 1,25kV, TN-C, távjelző IP20 SN146203 - SPB115

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Túlfesz. levezető, T2 oszt., 1P, dugaszolható, 40kA, 1,25kV, TN-C, távjelző IP20 SN146203

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Névleges feszültség AC - 240 V

  • Hálózati forma TT - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN146203

Gyártói cikkszám

SPB115

Gyártói típuskód

SPB115

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Névleges feszültség AC:

240 V

Hálózati forma TT:

Nem

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

275 V

Hálózati forma IT:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Méret:

1 TE

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

25 kA

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

1.35 kV

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. PV-feszültség:

0 V

Védelmi szint L-N:

1.35 kV

Védettségi szint N-PE:

1.35 kV

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

125 A

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

80 A

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Túlfesz. levezető, T2 oszt., 1P, dugaszolható, 40kA, 1,25kV, TN-C, távjelző IP20