HAGER - Túlfszültség-levezető, RJ45 ethernethez IP20 SN131933 - SPK900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 0.91 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC - 3.3 V
Védelmi szint ér/föld - 900 V
Frekvencia - 0-0 MHz
Határfrekvencia - 20 MHz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN131933
Gyártói cikkszám
SPK900
Gyártói típuskód
SPK900
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
0.91 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
3.3 V
Védelmi szint ér/föld:
900 V
Frekvencia:
0-0 MHz
Határfrekvencia:
20 MHz
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
kapocs / RJ45
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Jeláramkör elválasztásának lehetősége:
Nem
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Földelés módja:
kalapsín
Beépítési szélesség:
25 mm
Védettség (IP):
IP20