HAGER - Tűzvédelmi elosztó 5mod fk átl ajtóval 1x5M IP55/65 SN066804 - VE105A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 6
Ház anyaga - műanyag
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN066804
Gyártói cikkszám
VE105A
Gyártói típuskód
VE105A
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
6
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
piros
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
165 mm
Magasság:
190 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
113 mm
Mélység:
113 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
113 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
3000
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Tűzvédelmi elosztó 5mod fk átl ajtóval 1x5M IP55/65