Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Tűzvédelmi füstérzékelő 230V ezüst IP32 GT22921 - TG501B

HAGER
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működési elv - vizuális

  • Szerelési mód - egyéb

  • Standalone (önálló kivitel) - Nem

  • Hálózatba köthető rádión keresztül (opcionális) - Nem

  • Indító hőmérséklet - -10 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250615879882

Sonepar cikkszám

GT22921

Gyártói cikkszám

TG501B

Gyártói típuskód

TG501B

Működési elv:

vizuális

Szerelési mód:

egyéb

Standalone (önálló kivitel):

Nem

Hálózatba köthető rádión keresztül (opcionális):

Nem

Indító hőmérséklet:

-10 °C

Primer áramellátás:

hálózati üzemmód

Füstkapcsoló:

Nem

Max. szám hálózatba köthető:

40

Backup-elemmel:

Igen

Teszt-/szünetgomb típusa:

kombinált

Tápfeszültség típusa:

AC

Feszültségkijelzővel:

Nem

Szín:

ezüst

Kábelbevezetés:

alsó oldal

Átmérő:

125 mm

Szélesség:

125 mm

Hosszúság:

125 mm

Védettség (IP):

IP32

Q-címkével:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Kábellel hálózatba köthető:

Igen

Rádión keresztül hálózatba köthető (standard):

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Mellékelt telep:

alkáli

RAL-szám (hasonló):

9006

Magasság / mélység:

48 mm

230V-os tűzvédelmi füstérzékelő, backup-védelem: 9V-os elemmel