HAGER - Tűzvédelmi füstérzékelő 230V fehér IP32 GT22920 - TG501A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működési elv - vizuális
Szerelési mód - egyéb
Standalone (önálló kivitel) - Nem
Hálózatba köthető rádión keresztül (opcionális) - Nem
Indító hőmérséklet - -10 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250615879936
Sonepar cikkszám
GT22920
Gyártói cikkszám
TG501A
Gyártói típuskód
TG501A
Működési elv:
vizuális
Szerelési mód:
egyéb
Standalone (önálló kivitel):
Nem
Hálózatba köthető rádión keresztül (opcionális):
Nem
Indító hőmérséklet:
-10 °C
Primer áramellátás:
hálózati üzemmód
Füstkapcsoló:
Nem
Max. szám hálózatba köthető:
40
Backup-elemmel:
Igen
Teszt-/szünetgomb típusa:
kombinált
Csatornarögzítésre alkalmas:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Feszültségkijelzővel:
Nem
Szín:
fehér
Kábelbevezetés:
alsó oldal
Átmérő:
125 mm
Szélesség:
125 mm
Hosszúság:
125 mm
Védettség (IP):
IP32
Q-címkével:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Kábellel hálózatba köthető:
Igen
Rádión keresztül hálózatba köthető (standard):
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Mellékelt telep:
alkáli
RAL-szám (hasonló):
9010
Magasság / mélység:
48 mm