Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Tűzvédelmi füstérzékelő 9V elemes ezüst IP32 GT22918 - TG500B

HAGER
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működési elv - vizuális

  • Szerelési mód - egyéb

  • Standalone (önálló kivitel) - Nem

  • Hálózatba köthető rádión keresztül (opcionális) - Nem

  • Indító hőmérséklet - -10 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250615879950

Sonepar cikkszám

GT22918

Gyártói cikkszám

TG500B

Gyártói típuskód

TG500B

Működési elv:

vizuális

Szerelési mód:

egyéb

Standalone (önálló kivitel):

Nem

Hálózatba köthető rádión keresztül (opcionális):

Nem

Indító hőmérséklet:

-10 °C

Primer áramellátás:

elem/akkumulátor

Füstkapcsoló:

Nem

Max. szám hálózatba köthető:

40

Backup-elemmel:

Nem

Teszt-/szünetgomb típusa:

kombinált

Tápfeszültség típusa:

DC

Feszültségkijelzővel:

Nem

Szín:

ezüst

Kábelbevezetés:

alsó oldal

Átmérő:

125 mm

Szélesség:

125 mm

Hosszúság:

125 mm

Védettség (IP):

IP32

Q-címkével:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Kábellel hálózatba köthető:

Igen

Rádión keresztül hálózatba köthető (standard):

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Mellékelt telep:

nincs

RAL-szám (hasonló):

9006

Magasság / mélység:

48 mm

Tűzvédelmi füstérzékelő 9V-os elemmel