HAGER - Univers ajtó, jobb oldali, IP30 elosztókhoz, 950x550mm SN153910 - FZ014N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - részajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 519 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153910
Gyártói cikkszám
FZ014N
Gyártói típuskód
FZ014N
Kivitel:
részajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
519 mm
Szín:
fehér
Magasság:
919 mm
Védettség (IP):
IP44
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
12 mm
Felület kivitele:
porszórt
Univers ajtó, jobb oldali, IP30 elosztókhoz, 950x550mm