Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Univers átlátszó ajtó, IP44, 1100x550mm, FWB74-hez SX143849 - FZ164N

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Univers átlátszó ajtó, IP44, 1100x550mm, FWB74-hez SX143849

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - részajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 519 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143849

Gyártói cikkszám

FZ164N

Gyártói típuskód

FZ164N

Kivitel:

részajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

acél

Szélesség:

519 mm

Szín:

fehér

Magasság:

1069 mm

Védettség (IP):

IP44

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

12 mm

Felület kivitele:

porszórt

Univers átlátszó ajtó, IP44, 1100x550mm, FWB74-hez