HAGER - Univers átlátszó ajtó, jobb oldal, falon kívüli, IP44 elosztókhoz, 950x550mm SX143846 - FZ110N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - részajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 519 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143846
Gyártói cikkszám
FZ110N
Gyártói típuskód
FZ110N
Kivitel:
részajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
519 mm
Szín:
fehér
Magasság:
919 mm
Védettség (IP):
IP44
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
12 mm
Felület kivitele:
porszórt
Univers átlátszó ajtó, jobb oldal, falon kívüli, IP44 elosztókhoz, 950x550mm