HAGER - Univers átlátszó ajtó, jobb oldali, sülly., IP30 elosztókhoz, 650x550mm SX143840 - FZ006FT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - részajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 519 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143840
Gyártói cikkszám
FZ006FT
Gyártói típuskód
FZ006FT
Kivitel:
részajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
519 mm
Szín:
fehér
Magasság:
619 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
12 mm
Felület kivitele:
porszórt
Univers átlátszó ajtó, jobb oldali, sülly., IP30 elosztókhoz, 650x550mm