HAGER - Univers átlátszó ajtó, jobb oldali, sülly., IP30 elosztókhoz, 800x550mm SX143841 - FZ010FT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - részajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 519 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143841
Gyártói cikkszám
FZ010FT
Gyártói típuskód
FZ010FT
Kivitel:
részajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
519 mm
Szín:
fehér
Magasság:
769 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
12 mm
Felület kivitele:
porszórt
Univers átlátszó ajtó, jobb oldali, sülly., IP30 elosztókhoz, 800x550mm