Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Univers átlátszó ajtó, jobb oldali, sülly., IP30 elosztókhoz, 950x550mm SX143842 - FZ014FT

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Univers átlátszó ajtó, jobb oldali, sülly., IP30 elosztókhoz, 950x550mm SX143842

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - részajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 519 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143842

Gyártói cikkszám

FZ014FT

Gyártói típuskód

FZ014FT

Kivitel:

részajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

acél

Szélesség:

519 mm

Szín:

fehér

Magasság:

919 mm

Védettség (IP):

IP30

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

12 mm

Felület kivitele:

porszórt

Univers átlátszó ajtó, jobb oldali, sülly., IP30 elosztókhoz, 950x550mm