HAGER - Univers függőleges sorolókészlet, 1 mezős elosztókhoz SX143863 - FZ441B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő készlet, felső
Szélesség - 300 mm
Magasság - 15 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143863
Gyártói cikkszám
FZ441B
Gyártói típuskód
FZ441B
Kivitel:
összekötő készlet, felső
Szélesség:
300 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
90 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
9010
Univers függőleges sorolókészlet, 1 mezős elosztókhoz