HAGER - Univers gumis kábelbevezető, IP54, 220x104mm, 13db kábelhez, FWB szekrényekhez SX143861 - FZ425
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Szélesség - 220 mm
Magasság - 15 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 13
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143861
Gyártói cikkszám
FZ425
Gyártói típuskód
FZ425
Kivitel:
vak
Szélesség:
220 mm
Magasság:
15 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
13
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Menet fajtája:
nincs
Univers gumis kábelbevezető, IP54, 220x104mm, 13db kábelhez, FWB szekrényekhez