HAGER - Univers hátsó, gumis kábelbevezető, 20db kábel részére, FWB szekrényekhez SX143862 - FZ428
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 171 mm
Magasság - 116 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143862
Gyártói cikkszám
FZ428
Gyártói típuskód
FZ428
Szélesség:
171 mm
Magasság:
116 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Univers hátsó, gumis kábelbevezető, 20db kábel részére, FWB szekrényekhez