HAGER - Univers kábelrendező csatorna, 1 mezős FWB elosztókhoz, RAL9010 SX143864 - FZ441N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 176 mm
Szélesség - 300 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 300 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143864
Gyártói cikkszám
FZ441N
Gyártói típuskód
FZ441N
Magasság:
176 mm
Szélesség:
300 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
300 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
egyéb
RAL-szám:
9010
Univers kábelrendező csatorna, 1 mezős FWB elosztókhoz, RAL9010