HAGER - Univers kábelrendező csatorna, 2 mezős FWB elosztókhoz, RAL9010 SN109585 - FZ442N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 176 mm
Szélesség - 550 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 550 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109585
Gyártói cikkszám
FZ442N
Gyártói típuskód
FZ442N
Magasság:
176 mm
Szélesség:
550 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
550 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
egyéb
RAL-szám:
9010
Univers kábelrendező csatorna, 2 mezős FWB elosztókhoz, RAL9010