HAGER - Univers kábelrendező csatorna, 3 mezős FWB elosztókhoz, RAL9010 SN109601 - FZ443N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 176 mm
Szélesség - 800 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 800 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109601
Gyártói cikkszám
FZ443N
Gyártói típuskód
FZ443N
Magasság:
176 mm
Szélesség:
800 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
800 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
egyéb
RAL-szám:
9010
Univers kábelrendező csatorna, 3 mezős FWB elosztókhoz, RAL9010