HAGER - Univers kábelrögzítő sín FWx12WT/FT szekrényekhez SX143848 - FZ12H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 216 mm
Mélység - 2 mm
Magasság - 47 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143848
Gyártói cikkszám
FZ12H
Gyártói típuskód
FZ12H
Szélesség:
216 mm
Mélység:
2 mm
Magasság:
47 mm
Univers kábelrögzítő sín FWx12WT/FT szekrényekhez