HAGER - Univers kábelrögzítő sín FWx24WT/FT szekrényekhez SN175869 - FZ24H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 432 mm
Mélység - 2 mm
Magasság - 47 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN175869
Gyártói cikkszám
FZ24H
Gyártói típuskód
FZ24H
Szélesség:
432 mm
Mélység:
2 mm
Magasság:
47 mm
Univers kábelrögzítő sín FWx24WT/FT szekrényekhez