HAGER - Univers kábelrögzítő sín FWx36WT/FT szekrényekhez SX143851 - FZ36H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 648 mm
Mélység - 2 mm
Magasság - 47 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143851
Gyártói cikkszám
FZ36H
Gyártói típuskód
FZ36H
Szélesség:
648 mm
Mélység:
2 mm
Magasság:
47 mm
Univers kábelrögzítő sín FWx36WT/FT szekrényekhez