HAGER - Univers kalapsín FWx12WT/FT szekrényekhez SX143847 - FZ12D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 15 mm
Magasság - 284 mm
Furatok középtávolsága - 276 mm
Anyagvastagság - 1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143847
Gyártói cikkszám
FZ12D
Gyártói típuskód
FZ12D
Hosszúság:
15 mm
Magasság:
284 mm
Furatok középtávolsága:
276 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Univers kalapsín FWx12WT/FT szekrényekhez