Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Univers kalapsín FWx24WT/FT szekrényekhez SX143850 - FZ24D

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Univers kalapsín FWx24WT/FT szekrényekhez SX143850

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 15 mm

  • Magasság - 500 mm

  • Furatok középtávolsága - 492 mm

  • Anyagvastagság - 1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143850

Gyártói cikkszám

FZ24D

Gyártói típuskód

FZ24D

Hosszúság:

15 mm

Magasság:

500 mm

Furatok középtávolsága:

492 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Univers kalapsín FWx24WT/FT szekrényekhez