HAGER - Univers kalapsín FWx36WT/FT szekrényekhez SN158283 - FZ36D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 15 mm
Magasság - 716 mm
Furatok középtávolsága - 708 mm
Anyagvastagság - 1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN158283
Gyártói cikkszám
FZ36D
Gyártói típuskód
FZ36D
Hosszúság:
15 mm
Magasság:
716 mm
Furatok középtávolsága:
708 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Univers kalapsín FWx36WT/FT szekrényekhez