HAGER - Univers mezős elo., falon kív., 300-mm-es felső sorkapocstakarással, maszkolt, IP44, 180M, N+PE, II.év.oszt., 1100x800x161mm SX143832 - FWB73N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 17
Szerelési mód - falon kívüli/süllyesztett
Modulszélesség - 36
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
175 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143832
Gyártói cikkszám
FWB73N
Gyártói típuskód
FWB73N
Sorok száma:
17
Szerelési mód:
falon kívüli/süllyesztett
Modulszélesség:
36
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP44
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1100 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
800 mm
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
165 mm
Beépítési magasság:
1100 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
156 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Plombálható:
Igen