HAGER - Univers mezős elo., falon kív., maszk., IP30, 252M, N+PE, I.év.o. 1241x787x150mm SN088258 - FW736WT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 7
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 36
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
285 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088258
Gyártói cikkszám
FW736WT
Gyártói típuskód
FW736WT
Sorok száma:
7
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
36
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
787 mm
Magasság:
1241 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Mélység:
150 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
150 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
RAL-szám:
9010
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Elosztószekr mod maszkos szekr 1241x787x150 fk. IP30 252mod