HAGER - Univers mezős elo., falon kív.,maszkolt, IP30, 180M, N+PE, I.év.o. 941x787x150mm SN096872 - FW536WT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 5
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 36
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
213 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096872
Gyártói cikkszám
FW536WT
Gyártói típuskód
FW536WT
Sorok száma:
5
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
36
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
787 mm
Magasság:
941 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Mélység:
150 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
150 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
RAL-szám:
9010
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Univers mezős elo., falon kív.,maszkolt, IP30, 180M, N+PE, I.év.o. 941x787x150mm