HAGER - Univers mezős elo., falon kív., maszkolt, IP30, 72M, N+PE, I.év.oszt. 641x571x150mm SN081015 - FW324WT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
122 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081015
Gyártói cikkszám
FW324WT
Gyártói típuskód
FW324WT
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
571 mm
Magasság:
641 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Mélység:
150 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
150 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
RAL-szám:
9010
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Elosztószekr mod maszkos 72mod falonk fém IP30 641x571x150mm