Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Univers mezős elo.,falon kív.,maszkolt, IP44, 252M, N+PE,II.év.o. 1100x800x161mm SN129792 - FWB73

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Univers mezős elo.,falon kív.,maszkolt, IP44, 252M, N+PE,II.év.o. 1100x800x161mm SN129792

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 7

  • Szerelési mód - falon kívüli/süllyesztett

  • Modulszélesség - 36

  • Ház anyaga - acél

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

207 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN129792

Gyártói cikkszám

FWB73

Gyártói típuskód

FWB73

Sorok száma:

7

Szerelési mód:

falon kívüli/süllyesztett

Modulszélesség:

36

Ház anyaga:

acél

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP44

Szélesség:

800 mm

Magasság:

1100 mm

Földelő sorkapocs:

Nem

Zárral:

Nem

Beépítési szélesség:

800 mm

Beépítési mélység:

161 mm

Mélység:

165 mm

Beépítési magasság:

1100 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

156 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9010

N-szétválasztó csúszkákkal:

Nem

Ajtó fajtája:

dupla

DIN-sín:

Igen

Plombálható:

Igen

Univers mezős elo.,falon kív.,maszkolt, IP44, 252M, N+PE,II.év.o. 1100x800x161mm